ストア・エキスプレス
ワイヤーラック 高さ80cm サイドハンドル付き 3段展開 奥行45cmタイプ
アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。
用途
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
質量(kg)
12
サイズ(cm)
幅90.7×奥行45.7×高さ79.8(キャスター装着時)
耐荷重(kg)
全体:200 100/段
寸法(cm)
サイドハンドル部:幅10×奥行45.7
素材
スチール製 クロームメッキ
内容量
1台
注意
※ワイヤーラックに、押し運びに便利なハンドルを付けたタイプです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11302019
1536-3006
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
564
/
税込
¥
620
北海道地方
数量1につき
¥
923
/
税込
¥
1,015
沖縄地方
数量1につき
¥
1,435
/
税込
¥
1,579
離島
数量1につき
¥
1,435
/
税込
¥
1,579