シェルフワゴン 高さ80cm 2段展開

シェルフワゴン 高さ80cm 2段展開 - ストア・エキスプレスシェルフワゴン 高さ80cm 2段展開 - ストア・エキスプレスシェルフワゴン 高さ80cm 2段展開 - ストア・エキスプレス

アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w カゴは25mm間隔で高さを調節できます。

用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。素材スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)全体:200 40/段内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113019151537-310幅60.9×奥行45.7×高さ79.8(キャスター装着時)全体:200 40/段10
オープン
9,098
10,008(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
113019311537-315幅90.7×奥行45.7×高さ79.8(キャスター装着時)全体:200 40/段12
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
113019401537-293幅90.7×奥行60.9×高さ79.8(キャスター装着時)全体:200 40/段14
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする