ストア・エキスプレス
シェルフワゴン 高さ98cm 3段展開 サイドハンドル付き
アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w カゴは25mm間隔で高さを調節できます。
用途
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
素材
スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)
全体:200 40/段
寸法(cm)
サイドハンドル部:幅10×奥行45.7 カゴの深さ:13
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(cm)
耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11302001
1537-251
幅60.9×奥行45.7×97.6(キャスター装着時)
サイドハンドル部:幅10×奥行45.7 カゴの深さ:13
全体:200 40/段
11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11302010
1537-256
幅90.7×奥行45.7×97.6(キャスター装着時)
サイドハンドル部:幅10×奥行45.7 カゴの深さ:13
全体:200 40/段
14
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
562
~
/
税込
¥
618
~
北海道地方
数量1につき
¥
919
~
/
税込
¥
1,011
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,430
~
/
税込
¥
1,573
~
離島
数量1につき
¥
1,430
~
/
税込
¥
1,573
~