ストア・エキスプレス
シェルフワゴン 高さ120cm カゴ2段 ハーフカゴ付き
アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w カゴ・ネットは25mm間隔で高さを調節できます。
用途
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
質量(kg)
15
耐荷重(kg)
全体:200 ハーフカゴ:30 カゴ:40/段
寸法(cm)
キャスター装着時:高さ128.1(前79.8) ハーフカゴ:奥行40.6 カゴの深さ:13
素材
スチール製 クロームメッキ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11301897
1537-325
幅90.7×高さ128.1×奥行45.7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301906
1537-330
幅90.7×高さ128.1×奥行60.9
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
614
~
/
税込
¥
675
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,004
~
/
税込
¥
1,104
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,562
~
/
税込
¥
1,718
~
離島
数量1につき
¥
1,562
~
/
税込
¥
1,718
~