ストア・エキスプレス
軽量用ワイヤーラック 奥行35cm キャスター付き
アジャスター付き樹脂製双輪キャスター:直径6cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。 ※ゴムハンマー必要
用途
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
耐荷重(kg)
全体:180 35/段
素材
スチール製 粉体塗装
内容量
1台
注意
※ストア・エキスプレスオリジナルで人気のスチールラックシリーズ「ワイヤーラック」をバリエーション豊富に品揃えしました。 雑貨陳列に適した奥行35cmの軽量タイプ。売り場はもちろんバックヤードで在庫や備品の置き場所にもおすすめです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11301310
1529-345
幅89.8×奥行34.4×高さ156.2
キャスター装着時:高さ156.2
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301319
1529-340
幅120.3×奥行34.4×高さ156.2
キャスター装着時:高さ156.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301328
1529-355
幅89.8×奥行34.4×高さ186.7
キャスター装着時:高さ186.7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301337
1529-350
幅120.3×奥行34.4×高さ186.7
キャスター装着時:高さ186.7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301346
1529-365
幅89.8×奥行34.4×高さ156.2
キャスター装着時:高さ156.2
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301355
1529-360
幅120.3×奥行34.4×高さ156.2
キャスター装着時:高さ156.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301371
1529-375
幅89.8×奥行34.4×高さ186.7
キャスター装着時:高さ186.7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11301380
1529-370
幅120.3×奥行34.4×高さ186.7
キャスター装着時:高さ186.7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
573
~
/
税込
¥
630
~
北海道地方
数量1につき
¥
938
~
/
税込
¥
1,032
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,458
~
/
税込
¥
1,604
~
離島
数量1につき
¥
1,458
~
/
税込
¥
1,604
~