曜日別特売

ワイヤーラック 奥行45cm キャスター付き

ワイヤーラック 奥行45cm キャスター付き - ストア・エキスプレスワイヤーラック 奥行45cm キャスター付き - ストア・エキスプレスワイヤーラック 奥行45cm キャスター付き - ストア・エキスプレスワイヤーラック 奥行45cm キャスター付き - ストア・エキスプレスワイヤーラック 奥行45cm キャスター付き - ストア・エキスプレスワイヤーラック 奥行45cm キャスター付き - ストア・エキスプレスワイヤーラック 奥行45cm キャスター付き - ストア・エキスプレスワイヤーラック 奥行45cm キャスター付き - ストア・エキスプレス

アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調整できます。※ゴムハンマー必要

用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。耐荷重(kg)全体:200 65/段素材スチール製 クロームメッキ内容量1台
注意
※人気のスチールラック「ワイヤーラック」をバリエーション豊富に品揃え! 用途に合わせて、サイズや棚板の数をお選びいただけます。ワイヤーラックスチール棚用透明シート(別売)を使用することで、商品を綺麗に陳列でき、ホコリから守ります!
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113015651536-209幅60.9×奥行35.7×高さ97.6キャスター装着時:高さ97.6
オープン
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
113015811536-210幅90.7×奥行35.7×高さ97.6キャスター装着時:高さ97.6
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
113015901536-212幅121.2×奥行35.7×高さ97.6キャスター装着時:高さ97.6
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
113015991536-278幅60.9×奥行35.7×高さ158.6キャスター装着時:高さ158.6
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
113016081536-235幅90.7×奥行35.7×高さ158.6キャスター装着時:高さ158.6
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
113016171536-243幅121.2×奥行35.7×高さ158.6キャスター装着時:高さ158.6
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
113016261536-286幅60.9×奥行35.7×高さ189.1キャスター装着時:高さ189.1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
113016351536-251幅90.7×奥行35.7×高さ189.1キャスター装着時:高さ189.1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
113016511536-260幅121.2×奥行35.7×高さ189.1キャスター装着時:高さ189.1
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
113016601536-1001幅60.9×奥行45.7×高さ97.6キャスター装着時:高さ97.6
オープン
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
113016691536-1010幅90.7×奥行45.7×高さ97.6キャスター装着時:高さ97.6
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
113016781536-1028幅121.2×奥行45.7×高さ97.6キャスター装着時:高さ97.6
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
113016871536-1036幅60.9×奥行45.7×高さ158.6キャスター装着時:高さ158.6
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
113016961536-146幅90.7×奥行45.7×高さ158.6キャスター装着時:高さ158.6
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
113017051536-154幅121.2×奥行45.7×高さ158.6キャスター装着時:高さ158.6
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
113017211536-60幅60.9×奥行45.7×高さ189.1キャスター装着時:高さ189.1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
113017301536-181幅90.7×奥行45.7×高さ189.1キャスター装着時:高さ189.1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
113017391536-189幅121.2×奥行45.7×高さ189.1キャスター装着時:高さ189.1
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥569~/税込¥626~
北海道地方数量1につき¥930~/税込¥1,023~
沖縄地方数量1につき¥1,447~/税込¥1,592~
離島数量1につき¥1,447~/税込¥1,592~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする