HotaluX(ホタルクス)
LEDシーリングライト
【調光】リモコン付き
用途
家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)
1
高さ(mm)
128
外径(Φmm)
434
色温度(K)
5000
生産国
日本
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
内容量
1台
注意
※光源色は昼白色の単色です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11291501
SLDZ12790N
39
5000
~12畳
¥
29,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291510
SLDZ08790N
32
3800
~8畳
¥
22,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11291519
SLDZ06790N
27
3200
~6畳
¥
19,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください