曜日別特売

LED小型シーリング

LED小型シーリング - HotaluX(ホタルクス)LED小型シーリング - HotaluX(ホタルクス)LED小型シーリング - HotaluX(ホタルクス)LED小型シーリング - HotaluX(ホタルクス)LED小型シーリング - HotaluX(ホタルクス)LED小型シーリング - HotaluX(ホタルクス)LED小型シーリング - HotaluX(ホタルクス)LED小型シーリング - HotaluX(ホタルクス)

電球形LEDランプ 防雨・防湿

入力電圧(V)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※要 電気工事資格
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体11291065SXM-LE261717L7.83000電球色53.8420
16,700
9,070
9,977(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体11291081SXM-LE261717N7.85000昼白色60.2470
16,700
9,070
9,977(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体11291090SXM-LE261737L7.83000電球色69.2540
16,700
9,070
9,977(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体11291099SXM-LE261737N7.85000昼白色76.9600
16,700
9,070
9,977(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体11291108SXM-LE262718L15.63000電球色41.6650
22,800
11,780
12,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体11291117SXM-LE262718N15.65000昼白色46.1720
22,800
11,780
12,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体11291126SXM-LE262738L15.63000電球色57.6900
22,800
11,780
12,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体11291135SXM-LE262738N15.65000昼白色64.11000
22,800
11,780
12,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする