HotaluX(ホタルクス)
LEDシーリングライト
【調光・調色】リモコン付き
用途
家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)
1
高さ(mm)
128
外径(Φmm)
434
器具・セット
セット品
色温度(K)
6500~2700
光源色
昼白色・昼光色・電球色
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
調色の可否
可
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11291467
SLDC12790
39
5000
~12畳
¥
33,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11291476
SLDC08790
32
3800
~8畳
¥
26,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11291485
SLDC06790
28
3200
~6畳
¥
23,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください