イチネンTASCO
アンモニア真空ポンプ
アンモニアガスに曝露するパーツは全てステンレスと鉄を使用
付属品
肩ベルト・専用オイル
セット内容
本体、肩ベルト、専用オイル
質量(kg)
12.1
電源(V)
100(50Hz/60Hz)
方式
ドライブ方式:ダイレクト式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×470×320
モーター(W)
373
排気量(L/min)
225(7.9CFM)
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
オイル量(mL)
789
ポートサイズ
吸入・吐出ポート:3/8″フレアオス(UNF5/8″)
到達真空度(Pa)
2(15ミクロン)
ローター
ローター方式:油回転式・ツーステージ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11300680
TA150AN
¥
430,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください