曜日別特売

スチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ)

スチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ) - TRUSCOスチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ) - TRUSCOスチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ) - TRUSCO

スタンダードなホワイトボードの廉価版です。
ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。
ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。
(全タイプ360mm)
コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。

仕様片面仕様・マグネット仕様・縦横兼用可付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個トラスコ品番364-3466材質板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め)幅(mm)1200厚さ(mm)14板面:白、枠:シルバー高さ(mm)900種類壁掛・無地奥行(mm)74表示内容無地材質(表面)スチール有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1170×870繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※別作対応できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11302701GH-112C-A
19,950
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする