ミーティングベンチダブル

ミーティングベンチダブル - TRUSCOミーティングベンチダブル - TRUSCOミーティングベンチダブル - TRUSCOミーティングベンチダブル - TRUSCOミーティングベンチダブル - TRUSCOミーティングベンチダブル - TRUSCOミーティングベンチダブル - TRUSCOミーティングベンチダブル - TRUSCO

両サイドにシートがあるダブルタイプ仕様です。
背もたれ部分を大きくし、ほどよく視界を遮れるミーティングベンチです。
パーティションで区画を区切るより、よりカジュアルな空間を演出いたします。
座面下はボックスになっており備品の収納もできます。
セットで使用されるテーブルの高さは700mm前後をお勧めします。

用途会議室、ミーティングスペースをカジュアルに演出したいときに。材質本体:合板、背もたれ・座面:レザー(中身ウレタン)タイプダブル奥行(mm)1150張地レザー座面高さ(mm)430内容量1台
注意
※固定にはアンカーボルトもしくはボルト止めを御願いします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全48種類を絞り込む
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11303665MBW54NLBR556-80651200ナチュラル1500ブラウン
401,340
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303681MBW54DBLBR556-80691200ダークブラウン1500ブラウン
401,340
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303690MBW54WLBR556-80571200ホワイト1500ブラウン
401,340
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303699MBW54NLBK556-80681200ナチュラル1500ブラック
401,340
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303708MBW54DBLBK556-80661200ダークブラウン1500ブラック
401,340
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303717MBW54WLBK557-33881200ホワイト1500ブラック
401,340
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303726MBW54NLW556-80701200ナチュラル1500ホワイト
401,340
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303735MBW54DBLW556-80551200ダークブラウン1500ホワイト
401,340
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303751MBW54WLW556-80731200ホワイト1500ホワイト
401,340
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303760MBW54NLGR556-80541200ナチュラル1500グリーン
401,340
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303769MBW54DBLGR556-80601200ダークブラウン1500グリーン
401,340
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303778MBW54WLGR556-80521200ホワイト1500グリーン
401,340
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303787MBW56NLBR556-80501800ナチュラル1500ブラウン
555,700
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303796MBW56DBLBR556-80511800ダークブラウン1500ブラウン
555,700
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303805MBW56WLBR556-80531800ホワイト1500ブラウン
555,700
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303821MBW56NLBK556-80621800ナチュラル1500ブラック
555,700
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303830MBW56DBLBK556-80741800ダークブラウン1500ブラック
555,700
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303839MBW56WLBK556-80671800ホワイト1500ブラック
555,700
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303848MBW56NLW556-80581800ナチュラル1500ホワイト
555,700
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303857MBW56DBLW556-80591800ダークブラウン1500ホワイト
555,700
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303866MBW56WLW556-80711800ホワイト1500ホワイト
555,700
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303875MBW56NLGR556-80611800ナチュラル1500グリーン
555,700
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303891MBW56DBLGR557-33871800ダークブラウン1500グリーン
555,700
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303900MBW56WLGR556-80631800ホワイト1500グリーン
555,700
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303909MBW64NLBR557-40121200ナチュラル1800ブラウン
521,740
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303918MBW64DBLBR557-40071200ダークブラウン1800ブラウン
521,740
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303927MBW64WLBR557-40281200ホワイト1800ブラウン
521,740
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303936MBW64NLBK557-40081200ナチュラル1800ブラック
521,740
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303945MBW64DBLBK557-40231200ダークブラウン1800ブラック
521,740
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303961MBW64WLBK557-40101200ホワイト1800ブラック
521,740
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303970MBW64NLW557-40321200ナチュラル1800ホワイト
521,740
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303979MBW64DBLW557-40311200ダークブラウン1800ホワイト
521,740
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303988MBW64WLW557-40111200ホワイト1800ホワイト
521,740
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303997MBW64NLGR557-40241200ナチュラル1800グリーン
521,740
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11304006MBW64DBLGR557-40141200ダークブラウン1800グリーン
521,740
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11304015MBW64WLGR557-40191200ホワイト1800グリーン
521,740
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11304031MBW66NLBR557-40221800ナチュラル1800ブラウン
722,420
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11304040MBW66DBLBR557-40271800ダークブラウン1800ブラウン
722,420
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11304049MBW66WLBR557-40251800ホワイト1800ブラウン
722,420
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11304058MBW66NLBK557-40171800ナチュラル1800ブラック
722,420
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11304067MBW66DBLBK557-40091800ダークブラウン1800ブラック
722,420
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11304076MBW66WLBK557-40161800ホワイト1800ブラック
722,420
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11304085MBW66NLW557-40181800ナチュラル1800ホワイト
722,420
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11304101MBW66DBLW557-40151800ダークブラウン1800ホワイト
722,420
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11304110MBW66WLW557-40201800ホワイト1800ホワイト
722,420
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11304119MBW66NLGR557-40291800ナチュラル1800グリーン
722,420
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11304128MBW66DBLGR557-40061800ダークブラウン1800グリーン
722,420
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11304137MBW66WLGR557-40261800ホワイト1800グリーン
722,420
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする