TRUSCO
フォルダーラック 棚板
仕切板取り付け溝を30mmピッチで刻んでいます。
トラスコ品番
510-6389
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
色
ネオグレー色
高さ(mm)
10
奥行(mm)
372
間口(mm)
859
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
60
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11304627
FR-1T
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません