#3000 ブルーシートロール

#3000 ブルーシートロール - アイネット#3000 ブルーシートロール - アイネット#3000 ブルーシートロール - アイネット

お好みの長さでカットできるロール状シートです。
#3000ブルーシートの原反で厚手タイプの為、耐久性に優れます。

用途建築、土木、農水産業他、養生などの多目的シート簡易養生等に使用できるな原反です。形状ロール番手#3000内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(m)
呼び寸法(縦×横)(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11300576-約0.9×50約0.9×50
4,998
5,498(税込)
当日出荷
11300585-約1.8×50約1.8×50
9,998
10,998(税込)
当日出荷
11300601-約1.8×100約1.8×100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする