曜日別特売

オイルフィルターキャップ

オイルフィルターキャップ - SIGNET(シグネット)オイルフィルターキャップ - SIGNET(シグネット)オイルフィルターキャップ - SIGNET(シグネット)オイルフィルターキャップ - SIGNET(シグネット)オイルフィルターキャップ - SIGNET(シグネット)オイルフィルターキャップ - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

軽自動車用サイズです。手の汚れを防ぐことができ、作業効率が大幅にアップします。軽量で耐油性に優れています。熱いオイルに触れることなく、安全・快適に作業ができます。

用途エレメントやオイルの交換に使用寸法(mm)63~67耐熱温度(℃)95容量(cc)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1129164147098
1,600
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: オイルエレメント交換で手が汚れないように

エレメント交換でゴム手を履くのを忘れて手首まで来たり、
エレメントを回して周りに散って汚れたりするのを防ぐために購入。
会社ではボトルタイプを使っていますが、軽くてすぐ倒れて汚れて腹立ちます。
下が細いのもきっと同じでしょうね。
ペットボトルを切って使っても良かったんですが、
こちらは高くないのでつい買っちゃいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする