曜日別特売

一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光

一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可内容量1台
注意
※画像はイメージ画像です。

※調光はできません。

※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11300251XFX460KEDLE96500151.2器具:6520昼光色Hf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当
38,600
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11300260XFX460KELLE93000144.3器具:6220電球色Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当
38,600
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11300269XFX460KENLE95000157器具:6770昼白色Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当
38,600
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11300278XFX460KEVLE93500149.4器具:6440温白色Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当
38,600
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11300287XFX460KEWLE94000152.4器具:6570白色Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当
38,600
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする