一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅150 非調光

一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)80タイプ省エネ(リニューアル用)電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可内容量1台
注意
※画像はイメージ画像です。

※調光はできません。

※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
明るさ(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11299447XFX439KHNLE918.65000168.8器具:31403200
33,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11299456XFX439KHVLE918.63500160.2器具:29803200
33,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11299465XFX439KHWLE918.64000161.8器具:30103200
33,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11299526XFX449KHNLE920.95000187.5器具:39204000(節電)
35,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11299535XFX449KHVLE920.93500178.4器具:37304000(節電)
35,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11299551XFX449KHWLE920.94000179.9器具:37604000(節電)
35,900
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする