曜日別特売

一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 非調光

一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 非調光 - Panasonic(パナソニック)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可内容量1台
注意
※画像はイメージ画像です。

※調光はできません。

※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全10種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
明るさ(Lm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11299395XFX439KEDLE920.36500150.7器具:30603200
29,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
11299411XFX439KELLE920.33000141.8器具:28803200
29,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
11299420XFX439KENLE920.35000154.6器具:31403200
29,200
8,798
9,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11299429XFX439KEVLE920.33500146.7器具:29803200
29,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
11299438XFX439KEWLE920.34000148.2器具:30103200
29,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
11299481XFX449KEDLE9256500151.2器具:37804000(節電)
31,300
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11299490XFX449KELLE9253000144.4器具:36104000(節電)
31,300
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11299499XFX449KENLE9255000156.8器具:39204000(節電)
31,300
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
11299508XFX449KEVLE9253500149.2器具:37304000(節電)
31,300
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11299517XFX449KEWLE9254000150.4器具:37604000(節電)
31,300
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする