Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2500lm 幅150 非調光
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
適合
ガード(別売):FK41534
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1225
幅(mm)
150
質量(kg)
2.1
取付
天井直付型
サイズ
40形
形
反射笠付
高さ(mm)
60
タイプ
一般
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
16.3
本体
鋼板(白色粉体塗装)
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
2500
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※画像はイメージ画像です。
※
※調光はできません。
※
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11299955
XFX420KEDLE9
6500
146.6
器具:2390
昼光色
直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当
¥
27,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
92日以内出荷
返品不可
11299971
XFX420KELLE9
3000
138
器具:2250
電球色
Hf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当
¥
27,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
92日以内出荷
返品不可
11299980
XFX420KENLE9
5000
150.3
器具:2450
昼白色
Hf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当
¥
27,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
92日以内出荷
返品不可
11299989
XFX420KEVLE9
3500
142.9
器具:2330
温白色
Hf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当
¥
27,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
92日以内出荷
返品不可
11299998
XFX420KEWLE9
4000
144.1
器具:2350
白色
Hf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当
¥
27,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください