曜日別特売

一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 連続調光可(10~100%)

一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 連続調光可(10~100%) - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 連続調光可(10~100%) - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 連続調光可(10~100%) - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 連続調光可(10~100%) - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 連続調光可(10~100%) - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 連続調光可(10~100%) - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 連続調光可(10~100%) - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 連続調光可(10~100%) - Panasonic(パナソニック)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否内容量1台
注意
※画像はイメージ画像です。

※適合調光器をご使用ください。

※調光機能をご使用の場合(信号線を引き込む場合)、吊具は使用できません。

※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11300296XFX410KEDLA9-6500145.8器具:1910昼光色
29,1008,998
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
11300305XFX410KELLA9-3000137.4器具:1800電球色
29,1008,998
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
11300321XFX410KENLA9-5000149.6器具:1960昼白色
29,1008,998
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
11300330XFX410KEVLA9-3500141.9器具:1860温白色
29,1008,998
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
11300339XFX410KEWLA9-4000143.5器具:1880白色
29,1008,998
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
69020065XFX410KELLA9【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3000137.4器具:1800電球色
25,3007,898
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする