曜日別特売

一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%)

一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%) - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%) - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%) - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%) - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%) - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%) - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%) - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%) - Panasonic(パナソニック)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否内容量1台
注意
※画像はイメージ画像です。

※適合調光器をご使用ください。

※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全10種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
明るさ(Lm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11299745XFX439KEDLA920.36500150.7器具:30603200
32,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
11299761XFX439KELLA920.33000141.8器具:28803200
32,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
11299770XFX439KENLA920.35000154.6器具:31403200
32,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
11299779XFX439KEVLA920.33500146.7器具:29803200
32,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
11299788XFX439KEWLA920.34000148.2器具:30103200
32,700
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11299797XFX449KEDLA9256500151.2器具:37804000(節電)
34,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11299806XFX449KELLA9253000144.4器具:36104000(節電)
34,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11299815XFX449KENLA9255000156.8器具:39204000(節電)
34,800
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
11299831XFX449KEVLA9253500149.2器具:37304000(節電)
34,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11299840XFX449KEWLA9254000150.4器具:37604000(節電)
34,800
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする