Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 5200lm 幅250 非調光
800ピッチのボルトに対応します。
水平天井埋込専用
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1251
幅(mm)
250
質量(kg)
2.8
取付
天井埋込型
サイズ
40形
形
下面開放型
タイプ
一般
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
31.9
本体
鋼板(高反射白色粉体塗装)
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
5200
明るさ
Hf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
20
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※画像はイメージ画像です。
※
※調光はできません。
※
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11292341
XFX450TEDLE9
6500
152.9
器具:4880
昼光色
¥
43,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
11292350
XFX450TELLE9
3000
146
器具:4660
電球色
¥
43,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
11292359
XFX450TENLE9
5000
158.9
器具:5070
昼白色
¥
43,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
11292368
XFX450TEVLE9
3500
151
器具:4820
温白色
¥
43,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
11292377
XFX450TEWLE9
4000
152.3
器具:4860
白色
¥
43,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください