Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 2500lm 幅328 非調光
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
水平天井埋込専用
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1274
幅(mm)
328
質量(kg)
3.1
取付
天井埋込型
サイズ
40形
形
下面開放型
タイプ
一般
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
16.3
本体
亜鉛鋼板
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
2500
明るさ
Hf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
1257
埋込高(mm)
54
調光の可否
不可
反射板
鋼板(高反射白色粉体塗装)
内容量
1台
注意
※画像はイメージ画像です。
※
※調光はできません。
※
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11295938
XFX420VEDLE9
6500
144.7
器具:2360
昼光色
¥
35,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11295947
XFX420VELLE9
3000
136.8
器具:2230
電球色
¥
35,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11295956
XFX420VENLE9
5000
148.4
器具:2420
昼白色
¥
35,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
92日以内出荷
返品不可
11295965
XFX420VEVLE9
3500
141.1
器具:2300
温白色
¥
35,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11295981
XFX420VEWLE9
4000
142.3
器具:2320
白色
¥
35,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください