SDG株式会社
電動送風機 安全増防爆形 高圧シリーズ 耐熱型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
最大静圧(kPa)
最大風量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11304898
ME-KSB-H15BHT-R313
1.5
2.7(50Hz)、3.85(60Hz)
28(50Hz)、33(60Hz)
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11304907
ME-KSB-H15HT-R311
1.5
2.7(50Hz)、3.1(60Hz)
35(50Hz)、34(60Hz)
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11304916
ME-KSB-H15HT-R312
1.5
2.7(50Hz)、3.1(60Hz)
35(50Hz)、34(60Hz)
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11304925
ME-KSB-H22BHT-R313
2.2
3.15(50Hz)、4.5(60Hz)
35(50Hz)、42(60Hz)
オープン
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11304941
ME-KSB-H22HT-R311
2.2
3.55(50Hz)、3.75(60Hz)
43(50Hz)、42(60Hz)
オープン
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11304950
ME-KSB-H22HT-R312
2.2
3.55(50Hz)、3.75(60Hz)
43(50Hz)、42(60Hz)
オープン
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。