SDG株式会社
電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズ 耐熱型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
最大静圧(kPa)
最大風量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11305029
ME-U100B-H26HT-R313
1.5
4(50Hz)、5.6(60Hz)
14(50Hz)、16(60Hz)
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11305038
ME-U100B-H35HT-R311
1.5
5.8(50Hz)
14(50Hz)
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11305047
ME-U100B-H36HT-R313
2.2
5.8(50Hz)、8.3(60Hz)
14(50Hz)、17(60Hz)
オープン
¥
509,800
¥
560,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11305056
ME-U100B-H45HT-R311
2.2
7.6(50Hz)
15(50Hz)
オープン
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11305065
ME-U100B-H55HT-R311
2.2
9.6(50Hz)
15(50Hz)
オープン
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。