SDG株式会社
電動送風機 安全増防爆形 マルチシリーズ 耐熱型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
最大静圧(kPa)
最大風量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11305117
ME-FS-H15HT-R313
1.5
1.2(50Hz)、1.7(60Hz)
37(50Hz)、32(60Hz)
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11305126
ME-FS-H22HT-R313
2.2
1.4(50Hz)、2(60Hz)
48(50Hz)、42(60Hz)
オープン
¥
509,800
¥
560,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。