| 11305440 | U2G-70T | 吸込特性・吐出特性:10.8(50Hz)、吸込特性:12.8(60Hz)、吐出特性:14.9(60Hz) | 吸込特性・吐出特性:2.4(50Hz)、吸込特性・吐出特性:2.8(60Hz) | | 50日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 11305449 | U2G-70T(400V) | 吸込特性・吐出特性:10.8(50Hz)、吸込特性:12.8(60Hz)、吐出特性:14.9(60Hz) | 吸込特性・吐出特性:2.4(50Hz)、吸込特性・吐出特性:2.8(60Hz) | | 50日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 11305458 | U2G-150 | 吸込特性・吐出特性:15(50Hz)、吸込特性:16.4(60Hz)、吐出特性:18.3(60Hz) | 吸込特性・吐出特性:3.5(50Hz)、吸込特性・吐出特性:4.2(60Hz) | | 50日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 11305467 | U2G-150(400V) | 吸込特性・吐出特性:15(50Hz)、吸込特性:16.4(60Hz)、吐出特性:18.3(60Hz) | 吸込特性・吐出特性:3.5(50Hz)、吸込特性・吐出特性:4.2(60Hz) | | 50日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 11305476 | U2G-370A | 吸込特性・吐出特性:18(50Hz)、吸込特性:20.3(60Hz)、吐出特性:24(60Hz) | 吸込特性・吐出特性:4.6(50Hz)、吸込特性・吐出特性:5.5(60Hz) | | 50日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 11305485 | U2G-370A(400V) | 吸込特性・吐出特性:18(50Hz)、吸込特性:20.3(60Hz)、吐出特性:24(60Hz) | 吸込特性・吐出特性:4.6(50Hz)、吸込特性・吐出特性:5.5(60Hz) | | 50日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 11305501 | U2G-370B | 吸込特性・吐出特性:20.5(50Hz)、吸込特性:21.8(60Hz)、吐出特性:24.2(60Hz) | 吸込特性・吐出特性:7.3(50Hz)、吸込特性・吐出特性:8.7(60Hz) | | 50日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 11305510 | U2G-370B(400V) | 吸込特性・吐出特性:20.5(50Hz)、吸込特性:21.8(60Hz)、吐出特性:24.2(60Hz) | 吸込特性・吐出特性:7.3(50Hz)、吸込特性・吐出特性:8.7(60Hz) | | 50日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 11305519 | U2G-70TU | 吸込特性:12.8(60Hz)、吐出特性:14.9(60Hz) | 吸込特性・吐出特性:2.8(60Hz) | | 50日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 11305528 | U2G-150U | 吸込特性:16.4(60Hz)、吐出特性:18.3(60Hz) | 吸込特性・吐出特性:4.2(60Hz) | | 50日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 11305537 | U2G-370AU | 吸込特性:20.3(60Hz)、吐出特性:24(60Hz) | 吸込特性・吐出特性:5.5(60Hz) | | 50日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 11305546 | U2G-370BU | 吸込特性:21.8(60Hz)、吐出特性:22.5 / 24.2 / 24.2(60Hz) | 吸込特性・吐出特性:8.7(60Hz) | | 50日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 11305555 | U2G-70TC | 吸込特性:9.8(50Hz)、吐出特性:10.8(50Hz) | 吸込特性・吐出特性:2.4(50Hz) | | 50日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 11305571 | U2G-70TC(380V) | 吸込特性:9.8(50Hz)、吐出特性:10.8(50Hz) | 吸込特性・吐出特性:2.4(50Hz) | | 50日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 11305580 | U2G-150C | 吸込特性:12.8(50Hz)、吐出特性:15(50Hz) | 吸込特性・吐出特性:3.5(50Hz) | | 50日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 11305589 | U2G-150C(380V) | 吸込特性:12.8(50Hz)、吐出特性:15(50Hz) | 吸込特性・吐出特性:3.5(50Hz) | | 50日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 11305598 | U2G-370AC | 吸込特性:15.8(50Hz)、吐出特性:18(50Hz) | 吸込特性・吐出特性:4.6(50Hz) | | 50日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 11305607 | U2G-370AC(380V) | 吸込特性:15.8(50Hz)、吐出特性:18(50Hz) | 吸込特性・吐出特性:4.6(50Hz) | | 50日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 11305616 | U2G-370BC | 吸込特性:18.2(50Hz)、吐出特性:20.5(50Hz) | 吸込特性・吐出特性:7.3(50Hz) | | 50日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 11305625 | U2G-370BC(380V) | 吸込特性:18.2(50Hz)、吐出特性:20.5(50Hz) | 吸込特性・吐出特性:7.3(50Hz) | | 50日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|