東海キャスター
双輪キャスター エコ プレート式
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
許容荷重(kg)
60
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
ナイロン
タイプ
プレート式
寸法H(mm)
65
寸法C(mm)
17
寸法W(mm)
49
ストッパー
なし
寸法C1(mm)
42
寸法C2(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37480277
e50F46×35
ナイロン
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480295
e50EF46×35
エラストマー
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください