東海キャスター
双輪キャスター エコ ネジ式
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
ナイロン
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
ネジ式
寸法H(mm)
57.5
寸法D(mm)
50
寸法C(mm)
17
寸法W(mm)
49
ストッパー
なし
寸法C1(mm)
42
寸法C2(mm)
49
許容荷重(N)
588(60kg)
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37480408
e50EN3L-19
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480417
e50EN8L-14
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480426
e50EN10L-14
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480435
e50EN12L-14
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480444
e50EN12P1.25L-14
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480460
e50EN4P20L-16
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください