東海キャスター
双輪キャスター エコ ネジ式 ストッパー付
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
ナイロン
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
ネジ式
寸法H(mm)
57.5
寸法C(mm)
17
寸法W(mm)
49
ストッパー
あり
寸法C1(mm)
42
寸法C2(mm)
49
許容荷重(daN)
588(60kg)
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37480530
e50EN3SL-19
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480539
e50EN8SL-14
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480548
e50EN10SL-14
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37480557
e50EN12SL-14
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480566
e50EN12SP1.25L-14
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480575
e50EN4SP20L-16
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください