イチネンTASCO
軽量作業台
しっかり固定バイス(万力)機能。割れや変形に強いMDF天板
コンパクトに収納できる折りたたみ式
軽量で持ち運びやすく、ちょっとした野外作業にも最適。
※TA419TQは別売りです
質量(kg)
5
高さ(mm)
760
奥行(mm)
625
間口(mm)
560
材質(天板)
MDF
材質(脚部)
スチール
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11305975
TA846B
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください