曜日別特売

サーマルイメージ放射温度計

サーマルイメージ放射温度計 - イチネンTASCOサーマルイメージ放射温度計 - イチネンTASCO

電気、機械、建物の問題をトラブルシューティング
熱画像解像度…80×60ピクセル
温度分解能/NETD…<0.07℃
視野角(FOV)…51°×66°
最小焦点距離…0.3m
熱画像解像度…320×240
距離スポット比…24:1
焦点…固定
焦点面アレイ/スペクトル範囲…非冷却マイクロボロメーター/7.5~14μm
ディスプレイ解像度…320×240ピクセル
画面…2.4インチ(縦)、視野角80°
画像モード…スーパーファインコントラスト(MSX)、可視画像
対象物温度範囲…ー25℃~300℃
精度…ー25~0℃:±3℃、0~50℃:±2.5℃、50~100℃:±1.5℃、100~300℃:±2.5%
最短計測距離…0.26m
放射率補正…4段階のプリセット、0.1~0.99の個別調整可
保存メディア(画像保存容量)…4GB(50,000枚)
画像ファイル形式…JPEG
デジタルカメラ解像度…2MP(1600×1200ピクセル)
インターフェース…USB 2.0
USB規格…USB Type-C 高速
バッテリータイプ…リチウムイオン電池バッテリー
稼働時間…約4時間
バッテリータイプ…充電式リチウムイオン電池、3.7Vバッテリー
バッテリー動作時間…スキャン5時間
使用温度範囲…ー10℃~45℃
保護…IP54(IEC60529)
サイズ(L×W×H)…210×64×81mm
質量…394g
付属品…ストラップ、USBケーブル、専用ポーチ

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11305948TA410TG-X
49,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする