イチネンTASCO
ボールポイント剛短レンチセット(ロング)
独自の熱処理と熱間曲げで折れくく、角ナメしにくい。
狭い場所でも作業が可能。
セット内容
1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
形状
L型
寸法(mm)
80×237×16
タイプ
ロング
先端サイズ
1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11305878
TA741SE-9
¥
11,290
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください