東京ローソク製造
20cmガラスツリー(シルバー&グリーン)
ガラス製のツリー
用途
ガラス製のボールオーナメント付
材質
ガラス
質量(g)
300
サイズ(mm)
個装:220×165×100
本体寸法(cm)
高さ20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306167
225822
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください