曜日別特売

20cmガラスツリー(レッド&ホワイト)

20cmガラスツリー(レッド&ホワイト) - 東京ローソク製造

ガラス製のツリー

用途ガラス製のボールオーナメント付材質ガラス質量(g)300サイズ(mm)個装:220×165×100本体寸法(cm)高さ20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11306158225821
3,400
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする