東京ローソク製造
ストリングLED 20球 マルチベル
電池で光るガーランド。
用途
電池式なので手軽に飾れます。(単三電池2本)
材質
銅線 PP LED
質量(g)
80
サイズ(mm)
個装:95×90×90
本体寸法(m)
全長1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306228
019197
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください