東京ローソク製造
ぬいぐるみ サンタ
サンタクロースのぬいぐるみ
用途
ニット帽子のサンタクロース
材質
ポリエステル
質量(g)
320
サイズ(mm)
個装:270×170×140
本体寸法(cm)
高さ40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306079
225878
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください