東京ローソク製造
スヌーピーEVAライトS (マント)
光るスヌーピーのインテリア
用途
お試しボタン電池付き LR-44×2個使用
材質
EVA PP LED
質量(g)
100
サイズ(mm)
個装:150×120×120
本体寸法(cm)
高さ13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306176
223173
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください