東京ローソク製造
足ブラEVAスノーマン (ブルー)
光るスノーマンのインテリア
用途
お試しボタン電池付き CR2032×1個使用
材質
EVA PP LED
質量(g)
80
サイズ(mm)
個装:135×85×85
本体寸法(cm)
高さ15.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306210
225757
¥
900
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください