東京ローソク製造
EVAスノーマンL (ブルー)
光るスノーマンのインテリア
用途
単三電池3本使用
材質
EVA PP LED
質量(g)
250
サイズ(mm)
個装:260×160×120
本体寸法(cm)
高さ26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306045
225755
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください