東京ローソク製造
LEDライト スノーガーランド 10L
室内装飾用のインテリアライト
用途
電池式なので手軽に飾れます。(単三電池2本)
材質
PVC 銅線 鉄
質量(g)
80
サイズ(mm)
個装:90×80×80
本体寸法(cm)
全長165
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306255
019781
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください