東京ローソク製造
デスクトップツリー マルチ 30cm
飾りが付いたクリスマスツリー
用途
簡単。飾る手間いらずのクリスマスツリーです。
材質
PVC PS 鉄
質量(g)
350
サイズ(mm)
個装:285×140×100
本体寸法(cm)
高さ30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306377
019728
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください