東京ローソク製造
デスクトップツリー スリムレッド 28cm
飾りが付いたクリスマスツリー
用途
簡単。飾る手間いらずのクリスマスツリーです。
材質
PVC 鉄 PS
質量(g)
320
サイズ(mm)
個装:320×130×130
本体寸法(cm)
高さ28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306386
019872
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください