東京ローソク製造
スヌーピーPVCリース (ブルーリボン)
スヌーピーとハッピークリスマス
用途
スヌーピーのクリスマスリース
材質
PVC
質量(g)
145
サイズ(mm)
個装:165×165×40
本体寸法(cm)
高さ18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306140
223178
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください