東京ローソク製造
LED100球 防雨コントローラー付 マルチカラー
LEDライト光のパターンが切り替え可能
用途
防雨型(コントローラー部を省く)球切れしにくい省電力エコロジー
材質
PVC ポリレジン
質量(g)
1300
サイズ(mm)
個装:130×200×90
本体寸法(cm)
全長1660(ライト長1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306551
015954
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください