東京ローソク製造
100mm ハウス(オルゴール付)
手巻きのオルゴール付きスノードーム
用途
オルゴール曲は We wish you a merry christmas
材質
ポリレジン ガラス
質量(g)
1040
サイズ(mm)
個装:185×145×145
本体寸法(cm)
高さ10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306219
225813
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください