東京ローソク製造
防雨コネクター付 ペッパー100球 G/クリアー/
温かみのある屋内用白熱電球電飾です。
用途
親球を子球に交換すること無点滅にできます。球切れの場合でもスペア球を使用してメンテナンスができます。予備の親球と子球付き。
材質
PVC 銅線 ガラス
質量(g)
800
サイズ(mm)
個装:110×220×70
本体寸法(cm)
1480
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306736
015248
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください