曜日別特売

LEDデコレーションツリー ゴールド&レッド 24cm

LEDデコレーションツリー ゴールド&レッド 24cm - 東京ローソク製造LEDデコレーションツリー ゴールド&レッド 24cm - 東京ローソク製造

飾りもライトも付いたクリスマスツリー

用途簡単。飾る手間いらずのクリスマスツリーです。(単三電池×2本またはUSBでライトが光ります。)材質PVC PS ウッド本体寸法(cm)高さ24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11306691019716300個装:240×158×150
2,800
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
11306700019755240個装:240×145×140
2,800
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする