東京ローソク製造
デコツリー レッドリボン 28cm
飾りもライトも付いたクリスマスツリー
用途
簡単。飾る手間いらずのデコレーションツリーです。
材質
PVC ポリレジン
質量(g)
480
サイズ(mm)
個装:310×145×145
本体寸法(cm)
高さ24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306456
016436
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください