東京ローソク製造
テーブルツリー レースリボン40cm
飾りもライトも付いたクリスマスツリー
用途
簡単。飾る手間いらずのクリスマスツリーです。(単三電池×2本またはUSBでライトが光ります。)
材質
PVC PE PS
質量(g)
920
サイズ(mm)
個装:410×180×180
本体寸法(cm)
高さ40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306657
019224
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください